Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig

Artikel-Nr.: 219813
Setpreis 10 Stück (2,93 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Antrieb 15IP
Gewinde M4
Länge L 12,3 mm
Anzugsmoment 3,8 Nm
Produktart Wendeplattenschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 219813
EAN / GTIN 4045197300621