Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig

Artikel-Nr.: 219803
Setpreis 10 Stück (3,02 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
69 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Antrieb 8IP
Gewinde M2,5
Länge L 4,9 mm
Anzugsmoment 1,2 Nm
Produktart Wendeplattenschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 219803
EAN / GTIN 4045197300409