• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kartuschenschlüssel ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Rillenprofil ∙ 192 mm

Artikel-Nr.: 2195-1
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2195-1
EAN / GTIN 4000896228898
Herstellernummer 2195-1
L-Nummer L60140 5711

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Betätigung der Granulat-Kartusche mit Überwurfring
  • Drehmoment gesteuerter Anzug durch integrierten Vierkant 12,5 mm (12″) mit z.B. HAZET Drehmomentschlüssel 5120-3CT möglich
  • Für KNORR-BREMSE Drucklufttrockner mit elektronischer Feststellbremse (EPB)
  • RENAULT Nkw Baureihe T und C sowie bei Volvo FH
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Rillenprofil
  • Durchmesser: 192 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb