• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kartuschenschlüssel ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ 90 – 140 mm

Artikel-Nr.: 2195
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2195
EAN / GTIN 4000896014101
Herstellernummer 2195
L-Nummer L60140 106

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Betätigung Granulat-Kartusche an Nkw mit Drucklufttrockner
  • Geschmiedete Ausführung
  • Design „Made by HAZET“
  • Negative Armstellung
  • MAN-No. 8099606-0307
  • Oberfläche: brüniert, geölt
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Durchmesser (min-max): 90 – 140 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.91 kg

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb