• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Baumwoll-Socken 5er-Pack Schwarz 40-44

Artikel-Nr.: 21941099990040-44
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe schwarz
Konfektionsgröße DE 40-44
Produktart Socken

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 21941099990040-44
EAN / GTIN 7330509463123
Herstellernummer 21941099990040-44
L-Nummer L00980 1987

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
80% Baumwolle, 19% Polyester, 1% Elastan

Beschreibung:

Baumwoll-Socken 5er-Pack

Lieferumfang:


5er-Pack

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb