• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bördelgerät ∙ 4,75 mm

Artikel-Nr.: 2193A
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
Produktart Bördelgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2193A
EAN / GTIN 4000896142538
Herstellernummer 2193A
L-Nummer L60140 2173

Beschreibung

Beschreibung:

  • Speziell für F-Bördel an kunststoffummantelten Bremsleitungen ⌀ 4,75 mm
  • Leicht und handlich
  • Sowohl zum Einspannen im Schraubstock
    wie auch Einsatz von Hand unter dem Fahrzeug
  • Made In Germany
  • Durchmesser: 4.75 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.81 kg

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb