• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bördelgerät Satz ∙ 4-teilig

Artikel-Nr.: 2193/4K
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
Produktart Bördelgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2193/4K
EAN / GTIN 4000896014088
Herstellernummer 2193/4K
L-Nummer L60140 1180

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Speziell für F-Bördel an kunststoffummantelten Bremsleitungen ⌀ 4,75 mm
  • Kunststoff-Kasten 165-L (1/3)
  • 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 290 mm x 173 mm x 50 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 2.32 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 4

Lieferumfang:

Rohrabschneider ∙ kleine Ausführung 2181N-1
Biege Werkzeug 2193-1 ∙ 2193-2 ∙ 2193A

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb