• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckstück 4.75 – 10

Artikel-Nr.: 2191-90
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
    Artikelnummer 2191-90
    EAN / GTIN 4000896013883
    Herstellernummer 2191-90
    L-Nummer L60140 5160

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für Bördel E und 90°, 180°
      4,75 bis 10 mm
    • Oberfläche: brüniert, geölt
    • Made In Germany
    • Durchmesser (min-max): 4.75 – 10 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb