• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vorgabestück ∙ 4,75 – 10 mm

Artikel-Nr.: 2191-3
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
Artikelnummer 2191-3
EAN / GTIN 4000896013821
Herstellernummer 2191-3

Beschreibung

Beschreibung:

  • 4,75 bis 10 mm
  • Für Bördel E, F, 90° und 180°
  • Made In Germany
  • Durchmesser (min-max): 4.75 – 10 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb