• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bordwerkzeugsatz 1/4″ für Motorrad, 30-teilig

Artikel-Nr.: 2190281
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2190281
    EAN / GTIN 4010886882429
    Herstellernummer 2190281

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausgewählte Werkzeuge mit metrischen Abmessungen für die ″Erste Hilfe″ am Motorrad
    • Im Kunststoffkasten
    • Maße: 160 x 95 x 38 mm

    Merkmal:

    • Antriebsvierkant [metrisch]: 6,3 mm
    • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/4″
    • Gesamtbreite [mm]: 123 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 38 mm
    • Gesamtiefe [mm]: 95 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 203 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb