• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schaltschrank-Schlüssel Universal

Artikel-Nr.: 2190125
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schaltschrankschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2190125
EAN / GTIN 4010886882870
Herstellernummer 2190125
L-Nummer L60160 2099
Hersteller GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Öffnen und Schließen von Schaltschränken, Schaltanlagen, technischen Schließungen bei Klima und Lüftung, Revisionsklappen
  • Im Außenbereich - Verriegelung von Abfallbehältern oder Müllcontainern, Klappen bei Straßenleuchten etc.
  • Wendebit: Schlitz 1,0 x 7 mm und Kreuzschlitz PH 2 sowie Adapter für 1/4″ Bits an einer Befestigungskette
  • 5 mm Vierkant für Heizungsentlüftung
  • Innenvierkant 5, 6, 7-8 mm
  • Innendreikant 9 mm
  • Schaltschrankschlüssel 3-5 mm
  • Maße: 72 x 72 mm
  • Zink-Druckguss

Merkmal:

  • Abtriebsgröße Innendreikant: 9 mm
  • Abtriebsgröße Innenvierkant: 5, 6, 7-8 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 72 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 72 mm
  • Material: Zink-Druckguss
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb