{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | SNHX 12045 | |
Typ | UNI | |
Sorte | HB7525 | |
Schneidstoff | HM | |
Plattenstärke | 4,5 mm | |
für Schlitzbreite ap | 8 mm | |
Fasenbreite | 0,25 mm | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Plattenstärke E | 4,76 mm | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 218601 UNI | |
EAN / GTIN | 4045197656476 | |
Herstellernummer | 218601 UNI | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |