{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | SNHX 1103 | |
Typ | ALU | |
Sorte | HU7710 | |
Schneidstoff | HM | |
Vorschub fz pro Zahn | 0,1 mm | |
Plattenstärke | 3,2 mm | |
für Schlitzbreite ap | 6 mm | |
Fasenbreite | 0,25 mm | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Plattenstärke E | 3,2 mm | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 218591 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197656384 | |
Herstellernummer | 218591 ALU | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |