Scheibenfräser mit Bund Breite ap = 12 mm, ⌀ D: 125Lmm

Artikel-Nr.: 218567 125L
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 125 mm
effektive Schneidenanzahl Zeff 6
Anzahl Wendeschneidplatten 12
Schaftausführung mit Bohrung
Innenkühlung nein
Werkzeugaustausch PowerCard
maximale Einschnitttiefe ae max 29,7 mm
Kragen-⌀ d1 59 mm
Gesamtlänge Lges 50 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 32 mm
passende Wendeschneidplatte SNHX
ISO-Code Wendeschneidplatte SN.. 1207
Wendeplattenschrauben-Set 219984 (IP15; 2,2 Nm)
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 218567 125L
EAN / GTIN 4045197707536
Herstellernummer 218567 125L

Beschreibung

Ausführung:

Scheibenfräser aus robustem Spezialstahl zur Vibrationsminderung.

Verwendung:

Zum Nuten- sowie zum Schlitzfräsen. Für planen oder nicht planen Nutgrund einsetzbar.

Ersatzteil:

Nr. 219984 (TX15; 2,2 Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 2,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. IP15 verwenden.
Scheibenfräser bis ⌀ D = 200 mm besorgbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb