{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 125 mm | |
effektive Schneidenanzahl Zeff | 6 | |
Anzahl Wendeschneidplatten | 12 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Innenkühlung | nein | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
maximale Einschnitttiefe ae max | 23,7 mm | |
Kragen-⌀ d1 | 70 mm | |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 40 mm | |
passende Wendeschneidplatte | SNHX | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SN.. 12045 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219978 (IP15; 2,2 Nm) | |
Produktart | Scheibenfräser |
Artikelnummer | 218565 125 | |
EAN / GTIN | 4045197530271 | |
Herstellernummer | 218565 125 |