{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 160 mm | |
effektive Schneidenanzahl Zeff | 8 | |
Anzahl Wendeschneidplatten | 16 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Innenkühlung | nein | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
maximale Einschnitttiefe ae max | 41,2 mm | |
Kragen-⌀ d1 | 70 mm | |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 40 mm | |
passende Wendeschneidplatte | SNHX | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SN.. 1103 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219949 (IP9; 2,0 Nm) | |
Produktart | Scheibenfräser |
Artikelnummer | 218562 160 | |
EAN / GTIN | 4045197647580 | |
Herstellernummer | 218562 160 |