GARANT Schneidplatte Breite 2,2 mm, für Scheibenfräser und Stechschwerter, Hartmetall, Typ ALU

Artikel-Nr.: 218480 ALU
Neuheit

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    17,40 € / Stück
  • ab 10 Stück
    14,50 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
960 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ ALU
Eckenradius 0,15 mm
Schneidstoff HM
Sorte HU7810
Vorschub fz 0,13 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Toleranz ap 0 / +0,3 mm
Beschichtung TiAlN
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 218480 ALU
EAN / GTIN 4067263115168
Herstellernummer 218480 ALU

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
530
Alu (kurzspanend)
N
495
Alu > 10% Si
N
415
nass maximal
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae max.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb