GARANT Schneidplatte Breite 2,2 mm, für Scheibenfräser und Stechschwerter, Hartmetall, Typ INOX

Artikel-Nr.: 218460 INOX
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    13,86 € / Stück
  • ab 10 Stück
    11,55 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
367 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ INOX
Eckenradius 0,2 mm
Schneidstoff HM
Sorte HB7635
Vorschub fz 0,07 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Toleranz ap 0 / +0,3 mm
Beschichtung TiAlN
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 218460 INOX
EAN / GTIN 4045197648266
Herstellernummer 218460 INOX

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Verwendung:

Für Scheibenfräser Nr. 218408218444 und Stechschwert Nr. 273560.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae max.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb