{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 63 mm | |
Breite ap | 1,5 mm | |
Schaftausführung | Zylinderschaft | |
Schneidstoff | Stahl | |
Innenkühlung | nein | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
maximale Einschnitttiefe ae max | 15,75 mm | |
Kragen-⌀ d1 | 31,5 mm | |
Kragenlänge L1 | 37 mm | |
Gesamtlänge Lges für ap 1,5 mm | 99,9 mm | |
Gesamtlänge Lges für ap 2,2 mm | 100,5 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XC.. 1113 | |
Produktart | Scheibenfräser |
Artikelnummer | 218410 63/4 | |
EAN / GTIN | 4045197533449 | |
Herstellernummer | 218410 63/4 |