• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kugelgelenkabzieher 40 x 80 x 80 mm

Artikel-Nr.: 2183323
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Kugelgelenk-Abzieher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2183323
EAN / GTIN 4036976123944
Herstellernummer 2183323
L-Nummer L60160 5743
Hersteller GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

Zum einfachen und schonenden Ausdrücken der Kugelgelenkbolzen an Schub- und Spurstange

Merkmal:

  • Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]: 80 mm
  • Öffnungstiefe [mm]: 80
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant: 22 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 40 mm
  • Spindel Gewindegröße: G 1/2 x 140
  • 1000 V isoliert: nein
  • 3D-Daten vorhanden: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • Spindel Abrutschsicherung: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb