• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Eckrohr-Zange

Artikel-Nr.: 2183-2
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
    Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2183-2
    EAN / GTIN 4000896013760
    Herstellernummer 2183-2
    L-Nummer L60140 1445

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Schwedische Form
    • Selbstklemmendes, sicheres und festes Greifen, auch bei glatten Rohren durch 3-Punkt-Spannung
    • Arbeitsbereich Muttern und Rohre,
      25 mm = 1″ – 37 mm = 1.12″ – 50 mm = 2″
    • Doppel-T-Profilgriff
    • Schlankes S-förmiges Maul, 45° abgewinkelt
    • Zahnung induktiv gehärtet
      gegen die Drehrichtung versetzt
    • Geschmiedete Ausführung
    • Oberfläche: pulverbeschichtet, Maul blank
    • DIN 5234
    • Abmessungen / Länge: 535 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 2.42 kg
    • Spannbereich: 65 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb