Frässcheiben DeepMILL-G Breite ap = 2 mm 32 mm

Artikel-Nr.: 218230 32
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ⌀ D 32 mm
    Beschichtung TiAlN
    Typ Grundhalter 11/18
    effektive Schneidenanzahl Zeff 8
    Anzahl Schneiden Z 16
    Plattenbreite E 6 mm
    Eingriffstiefe ae max pro Schnitt 6,6 mm
    Vorschub fz 0,025 mm
    Werkstoff VHM
    Schaft mit Bohrung
    Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 218230 32
    EAN / GTIN 2050001737052
    Herstellernummer 164402

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    300
    Alu (kurzspanend)
    N
    200
    Alu > 10% Si
    N
    150
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    160
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    120
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    100
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    GG(G)
    K
    120
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Nutenfräsen, Einstechen, Rippenstrukturen.
    Mit DeepMILL-G kann bis auf den Grund bearbeitet werden.

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae max.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb