PolySAW Grundhalter mit Bohrung 16/26

Artikel-Nr.: 218210 16/26
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftausführung mit Bohrung
Innenkühlung ja
Kragen-⌀ d1 26 mm
Grundhalter-⌀ d2 32 mm
Kragenlänge L1 20 mm
Gesamtlänge Lges 42,5 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 16 mm
Spannscheibe 219845
Spannschraube 219837 (SW3; 6,0 Nm)
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 218210 16/26
EAN / GTIN 2050001737410
Herstellernummer 179727

Beschreibung

Ausführung:

Befestigung der Sägeblätter mit einer Schraube im Zentrum. Quadrogon-Schnittstelle für verbesserte Kraftübertragung und Verwindungssteifigkeit.

Verwendung:

Auf Kombi-Fräser-Aufsteckdorn. Nur mit PolySAW-G Sägeblättern.

Lieferumfang:

Inklusive Spannscheibe und Spannschraube.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb