Grundhalter Weldonschaft 25/38

Artikel-Nr.: 218205 25/38
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftausführung Weldonschaft
Innenkühlung ja
Kragen-⌀ d1 38,2 mm
Kragenlänge L1 60 mm
Gesamtlänge Lges 133 mm
Schaft-⌀ Ds h6 32 mm
Spannscheibe 219847
Spannschraube 219839 (SW4; 24,5 Nm)
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 218205 25/38
EAN / GTIN 2050001737311
Herstellernummer 163705

Beschreibung

Ausführung:

Befestigung der Sägeblätter mit einer Schraube im Zentrum. Quadrogon-Schnittstelle für verbesserte Kraftübertragung und Verwindungssteifigkeit.

Lieferumfang:

Inklusive Spannscheibe und Spannschraube.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb