{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindesteigung | 3 mm | |
Sorte | HB7720 | |
Schneidstoff | HM | |
Gewindeart | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Plattengröße | 25 mm | |
Innen-/Außenanwendung | Außen | |
passend für Gewinde | M24; M27 | |
Anzahl Schneiden Z | 10 | |
Schneidrichtung | rechts und links | |
Vollprofil | ja | |
Produktart | Schneideinsatz zum Fräsen |
Artikelnummer | 218070 3 | |
EAN / GTIN | 4045197412683 | |
Herstellernummer | 218070 3 |