Fräsplatte für Innengewinde 60°, HB7735, Steigung: 1,75mm

Artikel-Nr.: 218058 1,75
Rabatt
81,12 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    45,48 € 81,12 € / Stück
  • ab 2 Stück
    37,90 € 67,60 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Steigung (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidrichtung: rechts und links

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindesteigung 1,75 mm
Sorte HB7735
Schneidstoff HM
Gewindeart M; M-LH; MF; MF-LH
Flankenwinkel 60 Grad
Plattengröße 24 mm
Beschichtung TiAlN
Innen-/Außenanwendung Innen
Anzahl Schneiden Z 14
Schneidrichtung rechts und links
Vollprofil ja
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 218058 1,75
EAN / GTIN 4045197447340
Herstellernummer 218058 1,75

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
120
Stahl < 750 N/mm²
P
110
Stahl < 900 N/mm²
P
100
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
Stahl < 55 HRC
H
25
Stahl < 60 HRC
H
20
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Fräsplatten für hohe Vorschübe und hohe Produktivität.
Einschneidig

Verwendung:

Für metrische Innengewinde 60° nach DIN / ISO R 262 (DIN 13) Toleranzklasse 6H.

Hinweis:

Bei Montage immer auf einheitliche Seite der Gewindefräsplatten achten, da sonst Gewindeverzerrungen entstehen! (Seitenausführung mit bzw. ohne Markierung).
Vorschub fz = HB 7720 in Stahl < 750 N/mm2 = 0,25 mm / Zahn.
Vorschub fz = HB 7735 in INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm / Zahn.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb