Fräsplatte für Innengewinde 60° 0,5 mm

Artikel-Nr.: 218056 0,5

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    78,96 € / Stück
  • ab 2 Stück
    65,80 € / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Steigung (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidrichtung: rechts und links

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindesteigung 0,5 mm
    Sorte HB7735
    Schneidstoff HM
    Gewindeart M; M-LH; MF; MF-LH
    Flankenwinkel 60 Grad
    Plattengröße 19 mm
    Beschichtung TiAlN
    Innen-/Außenanwendung Innen
    passend für Gewinde M3
    Anzahl Schneiden Z 40
    Schneidrichtung rechts und links
    Vollprofil ja
    Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 218056 0,5
    EAN / GTIN 4045197645609
    Herstellernummer 218056 0,5

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    120
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    110
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    100
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    80
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    60
    Stahl < 55 HRC
    H
    25
    Stahl < 60 HRC
    H
    20
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    GG(G)
    K
    70
    CuZn
    N
    120
    Öl
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Stabile Fräsplatten für hohe Vorschübe und hohe Produktivität.
    Einschneidig

    Verwendung:

    Für metrische Innengewinde 60° nach DIN / ISO R 262 (DIN 13) Toleranzklasse 6H.

    Hinweis:

    Bei Montage immer auf einheitliche Seite der Gewindefräsplatten achten, da sonst Gewindeverzerrungen entstehen! (Seitenausführung mit bzw. ohne Markierung).
    Vorschub fz = HB 7720 in Stahl < 750 N/mm2 = 0,25 mm / Zahn.
    Vorschub fz = HB 7735 in INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm / Zahn.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb