Hochleistungs-Gewindefräser 15,1/30 mm

Artikel-Nr.: 218050 15,1/30
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Wirk-⌀ D / Auskraglänge L1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verwendung bei Bohrungsart: Grundloch; Durchgangsloch
  • Schneidrichtung: links und rechts
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Wirk-⌀ D 15,1 mm
    Auskraglänge L1 30 mm
    Schaftausführung Weldonschaft
    Verwendung bei Bohrungsart Grundloch; Durchgangsloch
    Schneidrichtung links und rechts
    Innenkühlung ja
    Plattengröße 24
    Anzahl Schneiden Z 1
    Gesamtlänge Lges 85 mm
    Schaft-⌀ Ds 20 mm
    Fixierschraube 219926
    Anzahl Spannuten 1
    Produktart Gewindefräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 218050 15,1/30
    EAN / GTIN 4045197447159
    Herstellernummer 218050 15,1/30

    Beschreibung

    Ausführung:

    HPC-Gewindefräser für reduzierte Bearbeitungszeiten.

    Verwendung:

    Universell einsetzbar für rechte und linke Außen- und Innengewinde. Für Durchgangs- und Grundlochbearbeitung.

    Hinweis:

    Fräser Nr. 218050 Gr. 17/26 und 17/36 für Steigung bis einschließlich 2,5 mm geeignet.
    Fräser Nr. 218050 Gr. 30/65 geeignet bis Steigung < 5.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb