Gewinde-Fräswendeplatte für Innen- und Außengewinde 55° 11

Artikel-Nr.: 218024 11
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gänge pro Zoll Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
  • Flankenwinkel: 55
  • Schneidrichtung: rechts und links

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindesteigung 2,309 mm
    Sorte HB7720
    Schneidstoff HM
    Gewindeart G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
    Flankenwinkel 55 Grad
    Plattengröße 27 mm
    Vorschub fz in Stahl < 1100 N/mm2 0,1 mm
    Vorschub fz in INOX < 900 N/mm2 0,05 mm
    Gänge pro Zoll 11
    Anzahl Schneiden Z 10
    Innen-/Außenanwendung Innen; Außen
    Schneidrichtung rechts und links
    Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 218024 11
    EAN / GTIN 4045197412386
    Herstellernummer 218024 11

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    140
    Alu (kurzspanend)
    N
    120
    Alu > 10% Si
    N
    80
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    120
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    110
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    100
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    80
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    GG(G)
    K
    70
    CuZn
    N
    120
    Uni
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Stabile Wendeplatte. 2fach einsetzbar.
    • Breiter Einsatzbereich durch universelle Spanbrechergeometrie.
    • Hohe Wiederholgenauigkeit.

    Verwendung:

    Für Innen- und Außengewinde 55° nach Norm B.S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1:1982.
    Toleranzklasse Medium Class A.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb