Wendeplatten-Gewindefräser 22/25 mm

Artikel-Nr.: 218000 22/25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Wirk-⌀ DW / Auskraglänge L1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verwendung bei Bohrungsart: Grundloch; Durchgangsloch
  • Schneidrichtung: links und rechts
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Wirk-⌀ D 22 mm
Auskraglänge L1 25 mm
Schaftausführung Weldonschaft
Verwendung bei Bohrungsart Grundloch; Durchgangsloch
Schneidrichtung links und rechts
Innenkühlung ja
Plattengröße 16
Anzahl Schneiden Z 1
Gesamtlänge L 125 mm
Schaft-⌀ Ds 25 mm
Klemmschraube 279810 5
Anzahl Spannuten 1
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 218000 22/25
EAN / GTIN 4045197411846
Herstellernummer 218000 22/25

Beschreibung

Verwendung:

  • Für zylindrische Innen- und Außengewinde; weitere Wendeplatten und Trägerwerkzeuge auf Anfrage.
  • Für Durchgangs- und Grundlochgewinde.
  • Universell für Links- und Rechtsgewinde einsetzbar.
  • Keine Spanprobleme, da nur kurze Späne.
  • Geringer Schnittdruck.

Hinweis:

Ausführung mit doppelter HB-Spannfläche.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb