• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einmaulschlüssel verstellbar 10″ 1000 V

Artikel-Nr.: 2179067
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2179067
EAN / GTIN 4010886883709
Herstellernummer 2179067
L-Nummer L60160 3546

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verchromt
  • Verchromt, Spitzen brüniert
  • Tauchisoliert
  • Stückgeprüft, isoliert bis 1000 V

Merkmal:

  • Ausführung: schwedisches Modell, tauchisoliert, Rolle mit Linksgang
  • Gesamtlänge [inch]: 10
  • Griffmaterial: getaucht
  • Maulstellung: 15 °
  • Oberfläche: verchromt, Spitzen brüniert
  • Skaleneinteilung: 0-30
  • Spannweite [mm]: 30 mm
  • 1000 V isoliert: ja
  • Aufhängeloch: nein
  • Einstellskala: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb