• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einmaulschlüssel verstellbar 6″ 1000 V

Artikel-Nr.: 2179040
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2179040
    EAN / GTIN 4010886883686
    Herstellernummer 2179040

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Verchromt
    • Verchromt, Spitzen brüniert
    • Tauchisoliert
    • Stückgeprüft, isoliert bis 1000 V

    Merkmal:

    • Ausführung: schwedisches Modell, tauchisoliert, Rolle mit Linksgang
    • Gesamtlänge [inch]: 6
    • Griffmaterial: getaucht
    • Maulstellung: 15 °
    • Oberfläche: verchromt, Spitzen brüniert
    • Skaleneinteilung: 0-20
    • Spannweite [mm]: 20 mm
    • 1000 V isoliert: ja
    • Aufhängeloch: nein
    • Einstellskala: ja
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb