Fräsplatte 60°, HB7720, Steigung: 2mm

Artikel-Nr.: 217510 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    62,40 € / Stück
  • ab 5 Stück
    52,00 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Steigung (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Gewindeart: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidrichtung: rechts und links

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindesteigung 2 mm
Sorte HB7720
Schneidstoff HM
Gewindeart M; M-LH; MF; MF-LH
Flankenwinkel 60 Grad
Plattengeometrie Vollprofil
Anwendung Innen
Außen-⌀ D 23 mm
Tiefe t 1,159 mm
Plattenstärke E 4 mm
für Gewinde ≥ M30×2
Typ 01
Anzahl Schneiden Z 3
Anzahl Spannuten 3
Schneidrichtung rechts und links
Produktart Schneideinsatz zum zirkularen Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 217510 2
EAN / GTIN 4045197217585
Herstellernummer 217510 2
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
600
Alu (kurzspanend)
N
500
Alu > 10% Si
N
400
Stahl < 500 N/mm²
P
260
Stahl < 750 N/mm²
P
220
Stahl < 900 N/mm²
P
180
Stahl < 1100 N/mm²
P
100
Stahl < 1400 N/mm²
P
80
Stahl < 55 HRC
H
60
Stahl < 60 HRC
H
45
Stahl < 65 HRC
H
35
Stahl < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
120
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

55°-Platten auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb