Fräsplatte für Sicherungsnuten, ohne Kantenbruch 3,15 mm

Artikel-Nr.: 217462 3,15

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    39,72 € / Stück
  • ab 5 Stück
    33,10 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Nennmaß Ringstärke (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennmaß Ringstärke 3,15 mm
Sorte HB7720
Nutbreite W −0,03 3,23 mm
Tiefe t 2,2 mm
Radius R 0,3 mm
Außen-⌀ D 23 mm
Dicke E 4 mm
Typ 01
Anzahl Schneiden Z 3
Produktart Schneideinsatz zum zirkularen Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 217462 3,15
EAN / GTIN 4045197217394
Herstellernummer 217462 3,15

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
600
Alu (kurzspanend)
N
500
Alu > 10% Si
N
400
Stahl < 500 N/mm²
P
260
Stahl < 750 N/mm²
P
220
Stahl < 900 N/mm²
P
180
Stahl < 1100 N/mm²
P
100
Stahl < 1400 N/mm²
P
80
Stahl < 55 HRC
H
60
Stahl < 60 HRC
H
45
Stahl < 65 HRC
H
35
Stahl < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
120
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb