Fräsplatte für Sicherungsnuten, ohne Kantenbruch 1,1 mm

Artikel-Nr.: 217458 1,1

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    39,72 € / Stück
  • ab 5 Stück
    33,10 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Nennmaß Ringstärke (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nennmaß Ringstärke 1,1 mm
    Sorte HB7720
    Nutbreite W −0,03 1,18 mm
    Tiefe t 0,9 mm
    Radius R 0,3 mm
    Außen-⌀ D 17,5 mm
    Dicke E 3,5 mm
    Typ 02
    Anzahl Schneiden Z 3
    Produktart Schneideinsatz zum zirkularen Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 217458 1,1
    EAN / GTIN 4045197217257
    Herstellernummer 217458 1,1

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    600
    Alu (kurzspanend)
    N
    500
    Alu > 10% Si
    N
    400
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    260
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    220
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    180
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    100
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    80
    Stahl < 55 HRC
    H
    60
    Stahl < 60 HRC
    H
    45
    Stahl < 65 HRC
    H
    35
    Stahl < 67 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    130
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    100
    GG(G)
    K
    120
    Uni
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb