Fräsplatte für metrische Gewindefreistiche 1-1,5 mm

Artikel-Nr.: 217272 1-1,5

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    58,20 € / Stück
  • ab 3 Stück
    48,50 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HB7720
Schneidstoff HM
Breite Gewindefreistich 1,7 mm
Tiefe t 1,1 mm
Radius R 0,7 mm
⌀ D 11,7 mm
Typ P12
Anzahl Schneiden Z 3
Produktart Schneideinsatz zum zirkularen Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 217272 1-1,5
EAN / GTIN 4062406119317