{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nennmaß Ringstärke | 1,6 mm | |
Sorte | HB7720 | |
Nutbreite W −0,03 | 1,68 mm | |
Tiefe t für P12 | 1 mm | |
Radius R | 0,3 mm | |
Außen-⌀ D | 11,7 mm | |
Typ | P12 | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Produktart | Schneideinsatz zum zirkularen Fräsen |
Artikelnummer | 217269 1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197542953 | |
Herstellernummer | 217269 1,6 |