Fräsplatte für Sicherungsnuten, mit Kantenbruch, HB7720, Nennmaß Ringstärke: 1,85mm

Artikel-Nr.: 217265 1,85
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    72,24 € / 1 Stück
  • ab 3 Stück
    60,20 € / 1 Stück
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nennmaß Ringstärke (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennmaß Ringstärke 1,85 mm
Sorte HB7720
Nutbreite W −0,03 1,93 mm
Tiefe t 1,25 mm
Fase C 0,2×45° mm
Außen-⌀ D 26 mm
Typ P26
Anzahl Schneiden Z 6
Produktart Schneideinsatz zum zirkularen Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 217265 1,85
Kopieren
EAN / GTIN 4045197216625
Kopieren
Herstellernummer 217265 1,85
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
500
Alu (kurzspanend)
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
400
Alu > 10% Si
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
250
Stahl < 500 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
250
Stahl < 750 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
180
Stahl < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
120
Stahl < 1100 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
120
Stahl < 1400 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
100
Stahl < 55 HRC
Eignung / [m/min]
H
ISO-Code:
60
Stahl < 60 HRC
Eignung / [m/min]
H
ISO-Code:
45
Stahl < 65 HRC
Eignung / [m/min]
H
ISO-Code:
35
Stahl < 67 HRC
Eignung / [m/min]
H
ISO-Code:
30
INOX < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
M
ISO-Code:
120
INOX > 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
M
ISO-Code:
120
Ti > 850 N/mm²
Eignung / [m/min]
S
ISO-Code:
80
GG(G)
Eignung / [m/min]
K
ISO-Code:
180
Uni
Eignung / [m/min]
 
nass maximal
Eignung / [m/min]
 
trocken
Eignung / [m/min]
 

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb