Fräsplatte für Schwalbenschwanznut 30 Grad

Artikel-Nr.: 217263 30

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    62,88 € / Stück
  • ab 3 Stück
    52,40 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Winkel α (Grad) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Fräsbreite A 4,5 mm
    Sorte HB7720
    Winkel α 30 Grad
    maximale Schnitttiefe Smax 2,45 mm
    ⌀ D 16 mm
    Typ P16
    Anzahl Schneiden Z 6
    Produktart Schneideinsatz zum zirkularen Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 217263 30
    EAN / GTIN 4062406729042
    Herstellernummer 217263 30

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    500
    Alu (kurzspanend)
    N
    400
    Alu > 10% Si
    N
    250
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    250
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    180
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    120
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    120
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    100
    Stahl < 55 HRC
    H
    60
    Stahl < 60 HRC
    H
    45
    Stahl < 65 HRC
    H
    35
    Stahl < 67 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    GG(G)
    K
    180
    Uni
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit Schleppfase, geeignet für Planbearbeitung.

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb