Fräsplatte für Sicherungsnuten, mit Kantenbruch 1,3 mm

Artikel-Nr.: 217261 1,3

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    67,20 € / Stück
  • ab 3 Stück
    56,00 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Nennmaß Ringstärke (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nennmaß Ringstärke 1,3 mm
    Sorte HB7720
    Nutbreite W −0,03 1,38 mm
    Tiefe t 0,85 mm
    Fase C 0,15×45° mm
    Außen-⌀ D 16 mm
    Typ P16
    Anzahl Schneiden Z 6
    Produktart Schneideinsatz zum zirkularen Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 217261 1,3
    EAN / GTIN 4045197216571
    Herstellernummer 217261 1,3

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    500
    Alu (kurzspanend)
    N
    400
    Alu > 10% Si
    N
    250
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    250
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    180
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    120
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    120
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    100
    Stahl < 55 HRC
    H
    60
    Stahl < 60 HRC
    H
    45
    Stahl < 65 HRC
    H
    35
    Stahl < 67 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    GG(G)
    K
    180
    Uni
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb