Fräsplatte ohne Profil 1,5 mm

Artikel-Nr.: 217255 1,5

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    46,20 € / Stück
  • ab 3 Stück
    38,50 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Fräsbreite A (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Fräsbreite A 1,5 mm
    Sorte HB7720
    Radius R 0,1 mm
    Außen-⌀ D 11,7 mm
    maximale Schnitttiefe Smax 2,25 mm
    Typ P12
    Anzahl Schneiden Z 3
    Produktart Schneideinsatz zum zirkularen Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 217255 1,5
    EAN / GTIN 4045197542687
    Herstellernummer 217255 1,5

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    500
    Alu (kurzspanend)
    N
    400
    Alu > 10% Si
    N
    250
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    250
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    180
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    120
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    120
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    100
    Stahl < 55 HRC
    H
    60
    Stahl < 60 HRC
    H
    45
    Stahl < 65 HRC
    H
    35
    Stahl < 67 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    GG(G)
    K
    180
    Uni
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb