Zirkularfräser 27

Artikel-Nr.: 217250 27
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
90 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Platten-Typ P26
kleinster Bohr-⌀ D 22 mm - 37 mm
Material Fräser Stahl
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
Innen-⌀ d1 13,6 mm
maximale Schnitttiefe Smax 11,5 mm
Auskraglänge L1 35 mm
Gesamtlänge Lges 84,2 mm
Schaft-⌀ Ds h6 16 mm
Schaftausführung Weldon
Spannschrauben-Set 219819 (20IP; 5,7 Nm)
Gewindetiefe 30,4 mm
Produktart Zirkularfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 217250 27
EAN / GTIN 4045197216519
Herstellernummer 217250 27

Beschreibung

Hinweis:

Die tatsächliche Stechtiefe Smax errechnet sich wie folgt: (D-d1) / 2.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb