Wendeplatte zum Entgraten UNI

Artikel-Nr.: 217234 UNI

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    39,60 € / Stück
  • ab 10 Stück
    33,00 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
115 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HM
Sorte HB7525
tmin 0,25 mm
tmax 1,75 mm
Vorschub f 0,005-0,03 mm
Anzahl Schneiden Z 6
Produktart Wendeschneidplatte zum Gravieren und Entgraten

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 217234 UNI
EAN / GTIN 4062406059293
Herstellernummer 217234 UNI

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
70
Stahl < 750 N/mm²
P
60
Stahl < 900 N/mm²
P
50
Stahl < 1100 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
60
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb