Wendeplatte zum Gravieren UNI

Artikel-Nr.: 217229 UNI

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    78,00 € / Stück
  • ab 2 Stück
    65,00 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 063 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ UNI
Sorte HB7525
Spitzenwinkel 90 Grad
wmin 0,25 mm
wmax 1,8 mm
tmax 0,8 mm
Vorschub f 0,008 mm - 0,03 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Gravieren und Entgraten

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 217229 UNI
EAN / GTIN 4062406569044
Herstellernummer 217229 UNI

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
80
Stahl < 750 N/mm²
P
60
Stahl < 900 N/mm²
P
50
Stahl < 1100 N/mm²
P
30
Stahl < 1400 N/mm²
P
20
GG(G)
K
80
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb