Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Wendeplatte zum Gravieren UNI

Artikel-Nr.: 217214 UNI

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ UNI
Schneidstoff HM
Sorte HB7525
Spitzenwinkel 45 Grad
Eckenradius Re 0,08 mm
Absatzlänge b 0,4 mm
tmax 2 mm
wmax 2,06 mm
Vorschub f 0,003 - 0,03 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Gravieren und Entgraten

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 217214 UNI
Herstellernummer 217214 UNI

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
70
Stahl < 750 N/mm²
P
60
Stahl < 900 N/mm²
P
50
Stahl < 1100 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
60
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb