{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | ALU | |
Schneidstoff | HM | |
Sorte | HU7805 | |
Spitzenwinkel | 45 Grad | |
Eckenradius Re | 0,08 mm | |
Absatzlänge b | 0,4 mm | |
tmax | 2 mm | |
wmax | 2,06 mm | |
Vorschub f | 0,005 - 0,03 mm | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Gravieren und Entgraten |
Artikelnummer | 217210 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197762139 | |
Herstellernummer | 217210 ALU |