Stahl-Schaft zum Gravieren 6 mm

Artikel-Nr.: 217202 6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
102 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DS h6 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaft-⌀ DS 6 mm
    Gesamtlänge Lges 40 mm
    Wendeplattenschraube 219877 (T7; 0,9 Nm)
    passende Wendeschneidplatte 217210 - 217216; 217234
    Produktart Schneidenhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 217202 6
    EAN / GTIN 4045197762115
    Herstellernummer 217202 6

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb