• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sprossen-Seilzugleiter 2-teilig mit Standard-Traverse 2x20 Sprossen

Artikel-Nr.: 21720
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 2×20
Material Aluminium
Produktart Seilzugleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 21720
EAN / GTIN 4031405217201
Herstellernummer 021720
L-Nummer L90110 428

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sprossen-Seilzugleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
  • 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
  • Bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse dank zwei Seilzügen mit Kunststoffseil
  • Oberleiter mit Wandlaufrollen
  • Korrosionsbeständige Führungsbeschläge mit Gleitführungen
  • Sprossenabstand: 280 mm
  • Leiterbreite: 470 mm (ohne Traverse)
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Standard-Traverse mit rutschsicheren Leiterschuhen in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen sicheren Stand und Aufstieg bei Anlegeleitern über 3,0 m. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt
  • Hinweis: Nach Norm ist das aufgesetzte Schiebeleiterteil bei Längen über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 11400 mm
  • Außenbreite: 420 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 98 mm
  • Länge ausgefahren: 10300 mm
  • Länge eingefahren: 5860 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x20 Sprossen
  • Stufen-/Sprossenhöhe: 30 mm
  • Stufen-/Sprossentiefe: 30 mm
  • Traversenbreite: 1200 mm
  • Tritt-Ausführung: Sprossen
  • Zulässig als Verkehrsweg (TRBS 2121 Teil 2): ja

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb