• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ölfilter-Schlüssel 65 – 115 Vierkant 10 mm (3/8 Zoll)

Artikel-Nr.: 2172
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2172
EAN / GTIN 4000896013470
Herstellernummer 2172
L-Nummer L60140 217

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für schwer zugängliche Filter
  • Links- und rechtsdrehende Wirkung
  • Universell zu verwenden
  • Innenvierkant Antrieb 10 = 38
    bzw. Außensechskant 19 mm
  • Geschmiedete Ausführung
  • Oberfläche: verzinkt
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Durchmesser (min-max): 65 – 115 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.51 kg

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb