Rückwärts-Senker 180°, maximaler Senk-⌀ D: 43mm

Artikel-Nr.: 217180 43
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

maximaler Senk-⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Senk-⌀ D 43 mm
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
Anzahl Schneiden Z 1
Mindest-⌀ dmin 30 mm
Auskraglänge L1 123 mm
L2 103 mm
L3 95 mm
Bund-⌀ D1 40 mm
Programmiermaß e 7,05 mm
Gesamtlänge L 183 mm
Schaft-⌀ Ds h6 32 mm
Schaftausführung Whistle Notch
passende Wendeschneidplatte 260150
Wendeplattenschraube 219844 (15IP; 3,0 Nm)
Produktart Senker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 217180 43
EAN / GTIN 4045197281296
Herstellernummer 217180 43

Beschreibung

Ausführung:

Mit einer Schneide (z = 1).

Hinweis:

Maß e = Programmiermaß (Information am Seitenende).
GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 3,0 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 15IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb